Indykator kulkowy ze stali Rockwella o ś

Nr art.: 11AAD734
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Wgłębniki
Długość 120 mm
Szerokość 60 mm
Średnica 12,7 mm
Wysokość 45 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 11AAD734
EAN / GTIN 4946368839479
Numer producenta 11AAD734
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Wgłębniki diamentowe Mitutoyo do testowania twardości metodą Rockwella. Jako element łączący maszynę z materiałem, element wbijający musi charakteryzować się nienaganną jakością. Dlatego jest używane. Mitutoyo. Wyłącznie diamentowe wgłębniki od najbardziej doświadczonych dostawców. Ciała wbijające są produkowane w laboratoriach kalibracyjnych spełniających najwyższe standardy w... DAkkS. -kalibrowane przez jednostkę akredytacyjną, posiadające akredytację. ISO 17025 oraz powiązana z. PTB. Ciągły rozwój naszych partnerów w zakresie kalibracji gwarantuje niezrównany poziom jakości. Wkładki diamentowe Rockwell mają. DAkkS. - certyfikaty kalibracji. DIN EN ISO 6508-2 i/lub. ASTM E18. Opcjonalnie dostępny jest test funkcjonalny, który pozwala sprawdzić przydatność elementu wbijającego w odniesieniu do różnych głębokości wbicia przy różnych siłach próbnych. Uchwyty do wkładek kulistych są produkowane przez. Wyprodukowane przez firmę Mitutoyo i dostarczane bez certyfikatu kalibracji dla dołączonej kulki. Proszę zamówić osobno skalibrowaną kulkę. Testy funkcjonalne są dostępne na życzenie. Jeśli nie mogą Państwo znaleźć tego, czego szukają, prosimy o kontakt.

Cecha szcz.:

  • Kąt fazowania°: 20
  • Rozmiar / Wymiar: 0,12 X 0,06 X 0,045 M
  • Kalibracja: bez
  • Średnica kołnierza – mm: 18
  • Średnica kuli w mm: 12,7
  • Średnica kuli w calach: 1/2 cala
  • Materiał: Stal
  • Metoda: Rockwella
  • Długość użytkowa mm: 16
  • Asortyment produktów: HR-100
  • Asortyment produktów: HR-200
  • Asortyment produktów: HR-300
  • Asortyment produktów: HR-400
  • Asortyment produktów: HR-500
  • Asortyment produktów: HR-600
  • Asortyment produktów: AR-10, AR-20
  • Asortyment produktów: ARK
  • Długość chwytu: 12
  • Typ: Czołnik kulisty
  • Średnica wałka – mm: 6,3