• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

12,7mm Rockwell steel ball indenter, Steel ball indenter without calibration certificate Rockwell hardness testing machines

Artikel-Nr.: 11AAD734
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Eindringkörper
Länge 120 mm
Breite 60 mm
Durchmesser 12,7 mm
Höhe 45 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 11AAD734
EAN / GTIN 4946368839479
Herstellernummer 11AAD734
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Mitutoyo-Eindringkörper für die Rockwell-Härteprüfung. Als Schnittstelle zwischen Maschine und Material muss der Eindringkörper von einwandfreier Qualität sein. Deshalb verwendet. Mitutoyo. nur Diamanteindringkörper von den erfahrensten Anbietern. Die Eindringkörper werden in Kalibrierlaboratorien mit höchstem Standard in der. DAkkS. -Akkreditierungsstelle kalibriert, akkreditiert nach. ISO 17025. und rückführbar auf die. PTB. Ständige Weiterentwicklung bei unseren Kalibrierpartnern sichert ein unübertroffenes Qualitätsniveau. Rockwell-Diamanteindringkörper verfügen über. DAkkS. -Kalibrierscheine nach. DIN EN ISO 6508-2. und/oder. ASTM E18. Ein Funktionstest, der die Anwendbarkeit des Eindringkörpers in Bezug auf verschiedene Eindringtiefen bei unterschiedlichen Prüfkräften verifiziert, ist optional erhältlich. Die Kugeleindringkörperhalter werden von. Mitutoyo. hergestellt und werden ohne Kalibrierungsschein für die enthaltene Kugel geliefert. Bitte bestellen Sie eine kalibrierte Kugel separat. Funktionstests sind auf Anfrage erhältlich. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie nicht finden, was Sie suchen.

Merkmal:

  • Fasenwinkel°: 20
  • Größe / Abmessung: 0,12 X 0,06 X 0,045 M
  • Kalibrierung: ohne
  • Kragen-∅ mm: 18
  • Kugeldurchmesser mm: 12,7
  • Kugeldurchmesser Zoll: 1/2″
  • Material: Stahl
  • Methode: Rockwell
  • Nutzlänge mm: 16
  • Produktpalette: HR-100
  • Produktpalette: HR-200
  • Produktpalette: HR-300
  • Produktpalette: HR-400
  • Produktpalette: HR-500
  • Produktpalette: HR-600
  • Produktpalette: AR-10, AR-20
  • Produktpalette: ARK
  • Schaftlänge: 12
  • Typ: Kugeleindringkörper
  • Wellen-∅ mm: 6.3

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb