12, 7mm Rockwell bila de oțel Rockwell indenter, Oțel bila indenter fără certificat de calibrare Mașini de testare a durității Rockwell

Cod articol.: 11AAD734
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Corp de pătrundere
Lungime 120 mm
Lăţime 60 mm
Diametru 12,7 mm
Înălţime 45 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 11AAD734
EAN / GTIN 4946368839479
Număr producător 11AAD734
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Indentor Mitutoyo pentru testarea durității Rockwell. Ca interfață între mașină și material, dispozitivul de indentare trebuie să fie de o calitate perfectă. Acesta este motivul pentru care folosim. Mitutoyo. utilizează doar indentatoare cu diamant de la cei mai experimentați furnizori. Indentatoarele sunt testate în laboratoare de calibrare cu cel mai înalt standard în. DAkkS. -organism de acreditare, acreditat în conformitate cu. ISO 17025. și trasabil la. PTB. Dezvoltarea continuă la partenerii noștri de calibrare asigură un nivel de calitate de neegalat. Indenters de diamant Rockwell au. DAkkS. -certificate de calibrare în conformitate cu. DIN EN ISO 6508-2. și/sau. ASTM E18. Este disponibil, opțional, un test funcțional care verifică aplicabilitatea dispozitivului de indentare în ceea ce privește diferite adâncimi de indentare la diferite forțe de încercare. Suporții de indentare cu bilă sunt fabricați de. Mitutoyo. și sunt furnizate fără un certificat de calibrare pentru bila inclusă. Vă rugăm să comandați separat o bilă calibrată. Testele funcționale sunt disponibile la cerere. Vă rugăm să ne contactați dacă nu găsiți ceea ce căutați.

Caracteristică:

  • Unghi de conicitate°: 20
  • Mărime / Dimensiune: 0,12 X 0,06 X 0,045 M
  • Calibrare: fără
  • Colier ∅ mm: 18
  • Diametrul bilei mm: 12,7
  • Diametrul bilei inch: 1/2”
  • Material: Oţel
  • Metodă: Rockwell
  • Lungime efectivă mm: 16
  • Gama de produse: HR-100
  • Gama de produse: HR-200
  • Gama de produse: HR-300
  • Gama de produse: HR-400
  • Gama de produse: HR-500
  • Gama de produse: HR-600
  • Gama de produse: AR-10, AR-20
  • Gama de produse: ARC
  • Lungimea cozii: 12
  • Tip: Indentor cu bilă
  • Arbore ∅ mm: 6,3