Set di punte a carotare in HM

Codice art.: 119022
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
49 pezzi in magazzino
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
Materiale da taglio HM
Diametro tagliente, min. Dc min. 12 mm
Numero pezzi 6 pz.
Imballaggio Valigetta in plastica
Diametro tagliente, max. Dc max. 22 mm
Configurabile no
Tolleranza del diametro tagliente tolleranza di produzione
Tipo di prodotto Punte a carotare
Contenuto set

Identificazione e classificazione

Codice articolo 119022
EAN / GTIN 4014586375533
Codice del produttore 63127086040
Produttore/persona responsabile C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Descrizione

Fornitura:

6 punte a carotare QuickIN n. art. 119000 Dim. 12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 22 mm e 2 spine di centraggio in valigetta di plastica.