Karūninių grąžtų rinkinys HM

Prekės Nr.: 119022
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
35 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įrankio medžiaga HM
Pjovimo skersmuo, min. Dc min. 12 mm
Detalių skaičius 6 vnt.
Pakuotė plastikinis lagaminas.
Pjovimo skersmuo, maks. Dc max. 22 mm
Konfigūruojam. ne
Tolerancija pjovimo skersmuo gamintojo tolerancija
Produkto rūšis gręžimo karūna
Turinys rinkinys

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 119022
EAN / GTIN 4014586375533
Gamintojo numeris 63127086040
Gamintojas / atsakingas asmuo C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Germany, www.fein.de

Aprašymas

Tiekiama:

6 QuickIN karūniniai grąžtai Nr. 119000 dyd. 16 / 18 / 20 / 22 mm ir 2 centravimo grąžtai plastikiniame lagaminėlyje.