{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material tăiș | Carbură | |
| Diametru de tăiere, min. Dc min. | 12 mm | |
| Lungime utilă L1 | 35 mm | |
| Număr de piese | 8 buc. | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Serie | QuickIN | |
| Ambalaj | serviete | |
| Diametru de tăiere, max. Dc max. | 22 mm | |
| Configurabil | nu | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Procedeu de prelucrare | Găurire completă (BVB) | |
| Tip produs | Carotă | |
| Cuprins | set |
| Cod articol | 119022 | |
| EAN / GTIN | 4014586375533 | |
| Număr producător | 63127086040 | |
| Producător/responsabil | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de |