Kärnborr HSS Skärdjup 25 mm 25 mm

Art-nr: 119010 25
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
2 styck i lager
  • Skärmaterial: HSS

Produktdetaljer

Tekniska data

Nominell ⌀ DC 25 mm
Skärmaterial HSS
Färgring Utan
Produktslag Kärnhålsborr

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 119010 25
EAN/GTIN 4014586613635
Tillverkarens nummer 63133250051

Användningstabell

Aluminium, plast
N
Alu (kortspånig)
N
Alu > 10% Si
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

HSS-kärnborr med lång livslängd och QuickIN-fäste.
Totallängd: 72 mm för alla borrdimensioner

Passar till:

FEIN kärnborrmaskiner med QuickIN-fäste för snabbt nyckellöst verktygsbyte. Med adapter också lämplig för andra märken. Kärnborret avverkar bara en enda materialring, vilket sparar cirka 40 %−60 % tid.

Leveransinnehåll:

Utan centrerstift.

Anmärkning:

FEIN kärnborrmaskiner, se nr 076520/076524/076526 grupp 0 − verkstadsutrustning.
När kärnborr nr 119010 och 119000 används, behövs centreringsstiftet nr 119019.
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
    ⌀ DC (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen