Wiertła rurowe z HSS, głębokość wiercenia 25 mm, ⌀ DC: 12mm

Nr art.: 119010 12
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
68 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Materiał ostrza: HSS

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ nom. DC 12 mm
Materiał ostrza HSS
⌀ chwytu 25 mm
głębokość wiercenia 25 mm
długość całkowita L 72 mm
Rodzaj produktu Wiertło rurowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 119010 12
EAN / GTIN 4014586611471
Numer producenta 63133119051
Producent/osoba odpowiedzialna C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
aluminium (dające krótki wiór)
N
Al > 10% Si:
N
Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
Stal INOX < 900 N/mm²
M
żeliwo szare (sferoidalne)
K
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Niezwykle trwałe wiertło rurowe HSS z uchwytem QuickIN.
Długość całkowita: 72 mm dla wszystkich wielkości.

Pasuje do:

Wiertarki do wierceń rdzeniowych FEIN z uchwytem QuickIN do szybkiej wymiany narzędzia bez użycia klucza. Z adapterem nadają się również do innych wyrobów. Wiertło rurowe skrawa tylko jeden pierścień materiału, zapewniając w ten sposób oszczędność czasu rzędu ok. 40–60%.

W dostawie:

Bez kołka centrującego.

Wskazówka:

Wiertarki do wierceń rdzeniowych FEIN zob. nr 076520; 076525; 076535, grupa 0 − artykuły warsztatowe.
W razie użycia wierteł rurowych nr 119000 i 119010 należy stosować kołek centrujący nr 119019.