• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Wiertła rurowe z HM, głębokość wiercenia 35 mm, ⌀ DC: 12mm

Nr art.: 119000 12
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
108 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Materiał ostrza: HM

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ nom. DC 12 mm
Materiał ostrza HM
głębokość wiercenia 35 mm
długość całkowita L 77 mm
Rodzaj produktu Wiertło rurowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 119000 12
EAN / GTIN 4014586239996
Numer producenta 63127086019
Producent/osoba odpowiedzialna C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Tabela zastosowań

Al > 10% Si:
N
Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
Stal < 1100 N/mm²
P
Stal INOX < 900 N/mm²
M
Stal INOX > 900 N/mm²
M
żeliwo szare (sferoidalne)
K
CuZn
N
uniw.
 
olej
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Wysokowydajne wiertła rurowe z węglików spiekanych z uchwytem QuickIN zapewniają maksymalną trwałość i doskonałą wydajność skrawania.
Długość całkowita: 77 mm dla wszystkich wielkości.

Pasuje do:

Wiertarki do wierceń rdzeniowych FEIN z uchwytem QuickIN do szybkiej wymiany narzędzia bez użycia klucza. Z adapterem nadają się również do innych wyrobów. Wiertło rurowe skrawa tylko jeden pierścień materiału, zapewniając w ten sposób oszczędność czasu rzędu ok. 40–60%.

W dostawie:

Bez kołka centrującego.

Wskazówka:

Wiertarki do wierceń rdzeniowych FEIN zob. nr 076520; 076525, grupa 0 − artykuły warsztatowe.
W razie użycia wierteł rurowych nr 119000 i 119010 należy stosować kołek centrujący nr 119019.