• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Wiertła prowadzące do wykrawaków z węglików spiekanych nr 118400, ⌀×długość całkowita: 8X94mm

Nr art.: 118450 8X94
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
83 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀×długość całkowita (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający HSS-E
Min. średnica skrawania Dc min. 8 mm
Długość całkowita L 94 mm
Do min. średnicy obrabianego przedmiotu 60 mm
Do maks. średnicy obrabianego przedmiotu 100 mm
Norma Werksnorm
Pierścień kolorowy Bez
Rodzaj produktu Nawiertak do nakiełków

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 118450 8X94
EAN / GTIN 4045197233585
Numer producenta 118450 8X94
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Pasuje do:

Wykrawarki z węglików spiekanych nr 118400.