Strediaci vrták pre korunkový vrták č. 118400 8X94

Č. pol.: 118450 8X94
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
101 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: HSS E
  • Norma: Výrobná norma

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovité -⌀ DC 8 mm
Celková dĺžka 94 mm
Rezný materiál HSS E
Norma Výrobná norma
⌀ korunkového vrtáka 60 mm - 100 mm
Farebný krúžok bez
Druh produktu Strediaci vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 118450 8X94
EAN/GTIN 4045197233585

Popis

Vhodné pro:

TK korunkový vrták č. 118400.