{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Nazivni ⌀ DC | 8 mm | |
| ukupna duljina | 94 mm | |
| Rezni materijal | HSS E | |
| Standard | Standard proizvođača | |
| Za krunsko svrdlo ⌀ | 60 mm - 100 mm | |
| Prsten u boji | nema | |
| Vrsta proizvoda | Svrdlo za centriranje |
| Broj artikla | 118450 8X94 | |
| EAN / GTIN | 4045197233585 | |
| Broj proizvođača | 118450 8X94 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |