Keskiöpora reikäjyrsimeen nro 118400 8X94 mm

Tuote nro.: 118450 8X94
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
101 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: HSS E
  • Standardi: Tehdasnormi

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellis-⌀ DC 8 mm
Kokonaispituus 94 mm
Lastuava aine HSS E
Standardi Tehdasnormi
Reikäjyrsimen ⌀:lle 60 mm - 100 mm
Värirengas ilman
Tuotetyyppi Keskiöpora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 118450 8X94
EAN / GTIN 4045197233585

Kuvaus

Sopii:

KM-reikäjyrsin nro 118400.