Tuleje zaciskowe segmentowe AGILIS, Minimalna średnica 49,7, w rozmiarze 4

Nr art.: 1180203
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 1180203
EAN / GTIN 4019208347004
Numer producenta 1180203
Numer L L30170 107744
Producent/osoba odpowiedzialna Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Opis

Opis:

Więcej informacji:

  • Tuleje zaciskowe segmentowe AGILIS, średnica min. 49,7, do rozmiaru 4

Cecha szcz.:

  • Wzrost średnicy: 1,2 mm
  • Rozmiar igły: AGILIS 04
  • Rozmiar: 4
  • Długość tulei: 76 mm
  • Minimalna średnica: 49,7 mm
  • długość mocowania: 44,1 mm