Manșoane de prindere segmentate AGILIS, Diametru minim 49,7, pentru mărimea 4

Cod articol.: 1180203
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Cod articol 1180203
EAN / GTIN 4019208347004
Număr producător 1180203
L-Număr L30170 107744
Producător/responsabil Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descriere

Descriere:

Mai multe informații:

  • Manșoane de prindere segmentate AGILIS, diametru minim 49,7, pentru mărimea 4

Caracteristică:

  • Extinderea diametrului: 1,2 mm
  • Dimensiunea acului: AGILIS 04
  • Dimensiuni: 4
  • Lungimea carcasei: 76 mm
  • Diametru minim: 49,7 mm
  • Lungime de prindere: 44,1 mm