Douilles de serrage segmentées AGILIS, Diamètre minimal : 49,7, Pour réf. 4

Réf.: 1180203
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article 1180203
EAN / GTIN 4019208347004
Réf. fabricant 1180203
Article hors catalogue L30170 107744
Fabricant/personne responsable Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Description

Description:

Plus d’informations:

  • Douilles de serrage segmentées AGILIS, diamètre min. 49,7, pour taille 4

Caractéristique(s):

  • Allongement en diamètre: 1,2 mm
  • Taille de l’aiguille: AGILIS 04
  • Réf.: 4
  • longueur de la douille: 76 mm
  • Diamètre minimal: 49,7 mm
  • Longueur de serrage: 44,1 mm