Wiertła stopniowe, z HSS/E, z długim stopniem 90°, bez powłoki, do śrub: M10

Nr art.: 117160 M10
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do śrub Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego Bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Środek chłodząco-smarowy tak
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 0125 mm
Sposób mocowania Czop
Klasa tolerancji uchwytu h8
Średnica trzonka DS 12,5 mm
Długość chwytu LS 30 mm
Min. średnica skrawania Dc min. 10,5 mm
Maks. średnica skrawania Dc max. 20,4 mm
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania tolerancja producenta
Min. tolerancja producenta 0,05 mm
Maks. tolerancja producenta -0,05 mm
Liczba stopni 2
Indeks poziomu 1; 2
Długość stopni L3 30 mm
Kąt pogłębiania 90 stopni
Długość rowków mocujących Lc 70 mm
Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza 3,15 mm
Liczba ostrzy Z 2
Kierunek skrętu prawe
Min. kąt linii śrubowej 15 stopni
Kątownik, 1. stopień 118 stopni
Kąt stopnia 90 stopni
Zastosowanie przy rodzaju otworów Otwór przelotowy
Materiał skrawający HSS-E
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HSS-E
Powłoka bez powłoki
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu A 80 mm
Długość użytkowa L1 55 mm
Długość całkowita L 110 mm
Długość funkcjonalna 106,85 mm
Masa 116 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Stal lita
Norma Werksnorm
Proces obróbki Pogłębianie płaskie; Wiercenie w pełnym materiale
Pierścień kolorowy Bez
Rodzaj produktu Wiertło stopniowe
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 117160 M10
EAN / GTIN 4045197036056
Numer producenta 117160 M10
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
70
aluminium (dające krótki wiór)
N
45
Stal < 500 N/mm²
P
40
Stal < 750 N/mm²
P
30
Stal < 900 N/mm²
P
25
żeliwo szare (sferoidalne)
K
25
CuZn
N
80
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Z długim stopniem wiertła.

Zastosowanie:

Do przelotowych otworów pod gwint wg DIN-ISO 273 i pogłębień wg DIN 74, str. 1, kształt A.
Do wkrętów wg norm ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (DIN 963, 964, 965 i 966).
Szczególnie do wiercenia otworów w kształtownikach, z jednoczesnym pogłębianiem.