Stopenjski svedri HSS-E z daljšim vrtalnim delom 90° M10

Št. art.: 117160 M10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
  • Rezalni material: HSS E
  • Standard: Tovarniški standard
  • Toleranca nazivnega ⌀: ±0,05
  • Kot konice: 118
  • Držalo: Cilindrično držalo s h8

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za vijake M10
Prevleka neprevlečeni
Rezalni material HSS E
Standard Tovarniški standard
Toleranca nazivnega ⌀ ±0,05
Kot konice 118 stopinj
Držalo Cilindrično držalo s h8
Kot grezila 90 stopinj
Število rezil Z 2
z notranjim hlajenjem ne
⌀ D1 1. stopnje s posnetim robom ±0,05 10,5 mm
⌀ D2 2. stopnje s posnetim robom h9 20,4 mm
Višina stopnje L1 1. stopnje 30 mm
Dolžina utorov Lc 70 mm
Celotna dolžina L 110 mm
⌀ držala Ds 12,5 mm
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 0,1 mm/v
Toleranca držala h8
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Stopenjski svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 117160 M10
EAN/GTIN 4045197036056

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
70
Al (kratki odrezki)
N
45
Jeklo < 500 N/mm
P
40
Jeklo < 750 N/mm
P
30
Jeklo < 900 N/mm
P
25
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Z daljšim vrtalnim delom.

Uporaba:

Za skoznje izvrtine za vijake po DIN-ISO 273 in grezenje po DIN 74, list 1, oblika A, srednja izvedba.
Za vijake po ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (DIN 963, 964, 965 in 966).
Svedri so zelo primerni za vrtanje in sočasno grezenje profilnega materiala.