Stepenasto svrdlo HSS/E s dugačkim dijelom za bušenje 90° M10

Artikl br.: 117160 M10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: HSS E
  • Standard: Tvornička norma
  • Tolerancija nazivnog ⌀: ±0,05
  • Kut vrha: 118
  • Drška: Cilindrična drška

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za vijke M10
Prevlaka bez prevlake
Rezni materijal HSS E
Standard Tvornička norma
Tolerancija nazivnog ⌀ ±0,05
Kut vrha 118 stupanj
Drška Cilindrična drška
Kutnik za upuštanje 90 stupanj
Broj oštrica Z 2
Unutarnje hlađenje ne
⌀ 1. Stupanj s fazom ±0,05 10,5 mm
⌀ 2. Stupanj s fazom h9 20,4 mm
Visina stepenice 1. stepenica 30 mm
Duljina žlijeba za odvođenje Lc 70 mm
Ukupna duljina L 110 mm
⌀ drške Ds 12,5 mm
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 0,1 mm/okr
Tolerancija drške h8
Prsten u boji nema
Vrsta proizvoda Stupnjevano svrdlo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 117160 M10
EAN / GTIN 4045197036056

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
70
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
45
Čelik < 500 N/mm²
P
40
Čelik < 750 N/mm²
P
30
Čelik < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Ulje
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

S dugačkim dijelom za bušenje.

Upotreba:

Za prolazne rupe vijaka prema DIN-ISO 273 i upuštenja prema DIN-u 74, list 1 oblik A, izvedba srednja.
Za vijke prema ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (DIN 963, 964, 965 i 966).
Osobito prikladan za bušenja s istodobnom izradom upuštenja u profilnom materijalu.