{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Nie | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | Bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kształt uchwytu | Chwyt gładki | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 0125 mm | |
| Sposób mocowania | Czop | |
| Klasa tolerancji uchwytu | h8 | |
| Średnica trzonka | 12,5 mm | |
| Długość chwytu | 30 mm | |
| Min. średnica skrawania | 8,4 mm | |
| Maks. średnica skrawania | 16,4 mm | |
| Możliwość konfiguracji | nie | |
| Tolerancja średnicy skrawania | tolerancja producenta | |
| Min. tolerancja producenta | 0,05 mm | |
| Maks. tolerancja producenta | -0,05 mm | |
| Liczba stopni | 2 | |
| Indeks poziomu | 1; 2 | |
| Długość stopni | 30 mm | |
| Kąt pogłębiania | 90 stopni | |
| Długość rowków mocujących | 70 mm | |
| Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza | 2,52 mm | |
| Liczba ostrzy | 2 | |
| Kierunek skrętu | prawe | |
| Min. kąt linii śrubowej | 15 stopni | |
| Kątownik, 1. stopień | 118 stopni | |
| Kąt stopnia | 90 stopni | |
| Zastosowanie przy rodzaju otworów | Otwór przelotowy | |
| Materiał skrawający | HSS-E | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HSS-E | |
| Powłoka | bez powłoki | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość wysięgu | 80 mm | |
| Długość użytkowa | 51 mm | |
| Długość całkowita | 110 mm | |
| Długość funkcjonalna | 107,48 mm | |
| Masa | 88 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Stal lita | |
| Norma | Werksnorm | |
| Proces obróbki | Pogłębianie płaskie; Wiercenie w pełnym materiale | |
| Pierścień kolorowy | Bez | |
| Rodzaj produktu | Wiertło stopniowe | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 117160 M8 | |
| EAN / GTIN | 4045197036049 | |
| Numer producenta | 117160 M8 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |