2/2-way solenoid valve NC, directly operated, 230 V, 50 Hz

Nr art.: 116523
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
Numer artykułu 116523
EAN / GTIN 4047322324465
Numer producenta 116523
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

2/2-way solenoid valve, Brass, NC, directly operated, 230 V, 50 Hz, Medium temp. max. 80 °C / 90 °C, G 3/8, PN 0 - 10 bar

Cecha szcz.:

  • A: 85.0 mm
  • B: 52.0 mm
  • C: 87.0 mm
  • NW: 5
  • Format: 1
  • Casing: brass
  • Thread: G 3/8
  • Index of protection: IP 65
  • internal components: stainless steel
  • valve seat: brass
  • Standard thread: DIN EN ISO 228-1
  • sealing material: FPM
  • Max. operating pressure: 10 bar
  • Min. operating pressure: 0 bar