Popis:
2/2-cestný magnetický ventil, mosaz, NC, přímo řízený, 230 V, 50 Hz, teplota média max. 80 °C / 90 °C, G 3/8, PN 0 - 10 bar. Standardní řada v provedeních – s přímým ovládáním – s předřazeným ovládáním Pro všechny aplikace se stlačeným vzduchem, neutrálními plyny a řídkými neutrálními médii. Zásuvka tvaru A podle ISO 4400 pro všechny ventily se závitem G 3/8 a G 1/2, kromě ventilů provedení 3 a 4. Zásuvka speciální (podobná tvaru B) pro všechny ventily se závitem G 1/8 a G 1/4, jakož i ventily konstrukční formy 3 a 4. Teplota média max. 80 °C při použití s vodou nebo oleji, resp. max. 90 °C při použití se vzduchem.
Charakteristika:
- A: 85,0 mm
- Š: 52,0 mm
- C: 87,0 mm
- NW: 5
- Konstrukce: 1
- Kryty a skříně: mosaz
- Závit: G 3/8
- Druh krytí: IP 65
- Vnitřní díly: z nerezové oceli
- ventilové sedlo: mosaz
- norma pro závity: DIN EN ISO 228-1
- těsnicí materiál: FPM
- Provozní tlak max: 10 bar
- Provozní tlak minimální: 0 bar