Descripción:
Válvula magnética de 2/2 vías, latón, NC, control directo, 230 V, 50 Hz, temperatura del medio máx. 80 °C / 90 °C, G 3/8, PN 0 - 10 bar. La serie estándar en las versiones: control directo y control previo. Para todas las aplicaciones con aire comprimido, gases neutros y fluidos neutros de baja viscosidad. Conector de forma A según ISO 4400 para todas las válvulas con rosca G 3/8 y G 1/2, excepto válvulas de tipo 3 y 4. Conector especial (similar a la forma B) para todas las válvulas con rosca G 1/8 y G 1/4, así como válvulas de tipo 3 y 4. Temperatura máxima del medio: 80 °C con agua o aceites, o 90 °C con aire.
Característica:
- A: 85,0 mm
- An: 52,0 mm
- C: 87,0 mm
- NW: 5
- Forma constructiva: 1
- Carcasa: latón
- Rosca: G 3/8
- Tipo de protección: IP 65
- piezas internas: Acero inoxidable
- asiento de válvula: latón
- norma de roscas: DIN EN ISO 228-1
- material de sellado: FPM
- Presión de funcionamiento máx.: 10 bar
- Presión de funcionamiento mín.: 0 bar