Wiertła kręte z HSS/E do HARDOX, z chwytem stożkowym MK

Nr art.: 116380 13
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
26 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h8 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający HSS Co 8
Norma Werksnorm
Powłoka bez powłoki
Min. średnica skrawania Dc min. 13 mm
Klasa tolerancji wg ISO h8
Długość całkowita L 157 mm
Długość rowków mocujących Lc 59 mm
Kątownik, 1. stopień 130 stopni
Min. kąt linii śrubowej 8 stopni
Nazwa produktu (typ) H
Chłodzenie wewnętrzne nie
Liczba ostrzy Z 2
Zawartość część pojedyncza
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Posuw f 0,12 mm/obr.
Maksymalnie na mokro nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 Chwyt stożkowy
Kod miejsca rozdzielenia MKG0020208x
Wykonanie uchwytu Rozmiar nominalny bez wymiaru, bez chłodzenia
Wielkość uchwytu, bezwymiarowa 2
Klasa tolerancji uchwytu h8
Długość chwytu LS 80 mm
Olej nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta Spiralbohrer HSS-E für Hardox, mit Morsekegelschaft
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza 3,03 mm
Kierunek skrętu prawe
Maks. kąt linii śrubowej 15 stopni
Kształt szlifu C
Grupa skrawania H (materiały twarde); P (stal); S (materiały trudnoskrawalne)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HSS
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Klasa tolerancji h8
Długość użytkowa L1 39 mm
Masa 188 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Stal lita
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Pierścień kolorowy Bez
Rodzaj produktu Wiertło
Zalecana maksymalna głębokość wiercenia 39,5 mm
Posuw w stal < 1400 N/mm2

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 116380 13
EAN / GTIN 4045197032492
Numer producenta 116380 13
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 1100 N/mm²
P
10
Stal < 1400 N/mm²
P
8
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Znacznie zwiększona sztywność dzięki bardzo krótkiej części roboczej i większemu stożkowi MK.
Wzmocniony rdzeń.
Wierzchołek o kształcie C.

Zalecenie:

Maksymalna głębokość wiercenia:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Wskazówka:

Pasujące tulejki redukcyjne do narzędzi z chwytem stożkowym MK nr 343000–343530.