Wiertła kręte z HSS/E do HARDOX, z chwytem stożkowym MK

Nr art.: 116380 20
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
26 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h8 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający
HSS Co 8
Norma
Werksnorm
Powłoka
bez powłoki
Min. średnica skrawania Dc min.
20 mm
Klasa tolerancji wg ISO
h8
Długość całkowita L
204 mm
Długość rowków mocujących Lc
83 mm
Kątownik, 1. stopień
130 stopni
Min. kąt linii śrubowej
8 stopni
Nazwa produktu (typ)
H
Chłodzenie wewnętrzne
nie
Liczba ostrzy Z
2
Zawartość
część pojedyncza
Wlot płynu chłodząco-smarowego
bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego
bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Posuw f
0,14 mm/obr.
Maksymalnie na mokro
nadaje się
Pozycja złącz
Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1
Chwyt stożkowy
Kod miejsca rozdzielenia
MKG0030208x
Wykonanie uchwytu
Rozmiar nominalny bez wymiaru, bez chłodzenia
Wielkość uchwytu, bezwymiarowa
3
Klasa tolerancji uchwytu
h8
Długość chwytu LS
99 mm
Olej
nadaje się
Środek chłodząco-smarowy
tak
Oznaczenie producenta
Spiralbohrer HSS-E für Hardox, mit Morsekegelschaft
Możliwość konfiguracji
nie
Tolerancja średnicy skrawania
Klasa tolerancji wg ISO
Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza
4,66 mm
Kierunek skrętu
prawe
Maks. kąt linii śrubowej
15 stopni
Kształt szlifu
C
Grupa skrawania
H (materiały twarde); P (stal); S (materiały trudnoskrawalne)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta
HSS
Złącze
Miejsce rozdzielenia 1
Klasa tolerancji
h8
Długość użytkowa L1
60 mm
Masa
470 g
Kierunek skrawania
Prawotnący
Wykonanie narzędzia
Stal lita
Proces obróbki
Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Pierścień kolorowy
Bez
Rodzaj produktu
Wiertło
Zalecana maksymalna głębokość wiercenia
53 mm
Posuw w
stal < 1400 N/mm2

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 116380 20
EAN / GTIN 4045197032638
Numer producenta 116380 20
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 1100 N/mm²
P
10
Stal < 1400 N/mm²
P
8
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Znacznie zwiększona sztywność dzięki bardzo krótkiej części roboczej i większemu stożkowi MK.
Wzmocniony rdzeń.
Wierzchołek o kształcie C.

Zalecenie:

Maksymalna głębokość wiercenia:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Wskazówka:

Pasujące tulejki redukcyjne do narzędzi z chwytem stożkowym MK nr 343000–343530.