Spirálový vrták HSS-E pro Hardox, se stopkou s kuželem Morse

Artiklové číslo: 116380 13
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
29 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h8 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HSS Co 8
Norma Werksnorm
Povlak bez povlaku
Průměr břitu, min. Dc min. 13 mm
Třída tolerance ISO h8
Celková délka L 157 mm
Délka upínací drážky Lc 59 mm
Úhel, 1. stupeň 130 stupně
Úhel spirály, min. 8 stupně
Název výrobku (typ) H
Vnitřní chlazení ne
Počet břitů Z 2
Obsah jednotlivý díl
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Posuv f 0,12 mm/ot.
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Morse kužel MK
Kódování oddělovacího místa MKG0020208x
Provedení upínače Jmenovitá velikost bez udání rozměrů bez chlazení
Velikost upínače, bezrozměrná 2
Třída tolerance upínače h8
Délka stopky LS 80 mm
Olej vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Spiralbohrer HSS-E für Hardox, mit Morsekegelschaft
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu 3,03 mm
Směr šroubovice pravý
Úhel spirály, max. 15 stupně
Tvar nábrusu C
Skupina obrobitelnosti H (tvrdé materiály); P (ocel); S (obtížně obrobitelné materiály)
Řezné materiály, označení výrobce HSS
Rozhraní Odpojovací místo 1
Toleranční třída h8
Užitná délka L1 39 mm
Hmotnost 188 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Barevný kroužek Bez
Druh produktu Vrtáky do plného
Doporučená maximální hloubka otvoru 39,5 mm
Posuv v ocel < 1400 N/mm2

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 116380 13
EAN / GTIN 4045197032492
Číslo výrobce 116380 13
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 1100 N/mm²
P
10
Ocel < 1400 N/mm
P
8
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Velmi krátká spirála s částečně větším MK, díky tomu velmi stabilní. Zesílené jádro.
S hrotem tvar C.

Doporučení:

Maximální hloubka vrtání:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Poznámka:

Vhodná redukční pouzdra pro nástroje se stopkou MK viz č. 343000-343530.