Wiertła kręte z HSS/E do HARDOX, z chwytem stożkowym MK

Nr art.: 116380 10,5
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
27 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h8 (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Nie
Środek chłodząco-smarowy nie
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu Chwyt stożkowy
Kształt uchwytu Z płetwą do wybijania
Wykonanie uchwytu Rozmiar nominalny bez wymiaru, bez chłodzenia
Wielkość uchwytu, bezwymiarowa 0010
Sposób mocowania Czop
Długość chwytu LS 65,5 mm
Średnica uchwytu, klasa tolerancji ISO 0 mm
Min. średnica skrawania Dc min. 10,5 mm
Maks. średnica skrawania Dc max. 10,5 mm
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Klasa tolerancji wg ISO h8
Długość rowków mocujących Lc 50 mm
Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza 2,45 mm
Liczba ostrzy Z 2
Kierunek skrętu prawe
Min. kąt linii śrubowej 8 stopni
Maks. kąt linii śrubowej 15 stopni
Kątownik, 1. stopień 130 stopni
Kształt szlifu C
Nazwa produktu (typ) H
Materiał skrawający HSS Co 10
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HSS-E Co 8
Powłoka bez powłoki
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu A 69 mm
Długość użytkowa L1 31,5 mm
Długość całkowita L 131 mm
Masa 80 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Norma Werksnorm
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Pierścień kolorowy Bez
Rodzaj produktu Wiertło
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 116380 10,5
EAN / GTIN 4045197032454
Numer producenta 116380 10,5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 1100 N/mm²
P
10
Stal < 1400 N/mm²
P
8
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Znacznie zwiększona sztywność dzięki bardzo krótkiej części roboczej i większemu stożkowi MK.
Wzmocniony rdzeń.
Wierzchołek o kształcie C.

Zalecenie:

Maksymalna głębokość wiercenia:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Wskazówka:

Pasujące tulejki redukcyjne do narzędzi z chwytem stożkowym MK nr 343000343530.