Glycerine pressure gauge »pressure line« G 1/4, 0-100bar/1500 psi

Nr art.: 116333
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria pressure line
Rodzaj produktu Manometry
gwint przyłączający G1/4 cal
maks. zakres wskazań 100 bar
Materiał obudowy stal
Materiał szybki szkło
Średnica ściernicy 63 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 116333
EAN / GTIN 4047322177184
Numer producenta 116333
Numer L L00970 132772
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Glycerine press. gauge »pressure line« Connection, rear, centric, G 1/4, Goods class 1.6, Measurement range 0-100bar/1500 psi, Ø63

Cecha szcz.:

  • Casing: CrNi steel 1.4301
  • Thread: G 1/4 male
  • measuring element: brass
  • Version: Bourdon tube pressure gauge with glycerine filling
  • Quality class: 1.6
  • clockwork: brass
  • Container diameter: 63 mm
  • Visor: glass
  • connection position: rear, central
  • Maximum measuring range in bar: 100 bar
  • Measuring range min. bar: 0 bar
  • Maximum medium temperature: 60 °C
  • Medium temperature min.: -20 °C
  • Maximum ambient temperature: 60 °C
  • Ambient temperature min.: -20 °C
  • Scale division value in the bar range: 5 bar