Manometru cu glicerină, „linie de presiune” G 1/4 spate 0-100 bar/1500 psi, Ø63

Cod articol.: 116333
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie pressure line
Tip produs Manometru
Racord filetat G1/4 inch
Interval de afișare max. 100 bar
Materialul carcasei oțel
Material disc sticlă
Diametru disc 63 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 116333
EAN / GTIN 4047322177184
Număr producător 116333
L-Număr L00970 132772
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Manometru cu glicerină, „linie de presiune”, carcasă din oțel CrNi, racord central în spate, G 1/4, clasa de calitate. 1, 6, interval de măsurare 0-100, 0 bar/1500 psi, Ø63. Seria economică de manometre cu glicerină de înaltă calitate, cu carcasă din oțel inoxidabil, pentru aplicații în puncte de măsurare cu sarcini dinamice ridicate sau vibrații. Potrivit pentru medii gazoase, lichide, ne-vâscoase și ne-cristalizante, care nu atacă aliajele de cupru.

Caracteristică:

  • Carcasă: Oțel CrNi 1.4301
  • Filet: G 1/4 AG
  • element de măsurare: alamă
  • Execuție: Manometru cu tub elastic umplut cu glicerină
  • Clasa de calitate: 1,6
  • mecanism de indicare: alamă
  • Diametru: 63 mm
  • Vizieră: Sticlă
  • Poziție de conectare: în spate, centrat
  • Domeniu de măsurare max. bar: 100 bar
  • Domeniu de măsurare min. bar: 0 bar
  • Temperatura maximă a mediului: 60 °C
  • Temperatura mediului min.: -20 °C
  • Temperatura maximă a mediului ambiant: 60 °C
  • Temperatura ambiantă min.: -20 °C
  • Valoarea diviziunii scalei în domeniul bar: 5 bar