Glycerine manometer, ”drukleiding” G 1/4 achter 0-100 bar/1500 psi, Ø63

Artikelnummer: 116333
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Serie pressure line
Producttype Manometer
Draadaansluiting G1/4 inch
Weergavebereik max. 100 bar
Materiaal behuizing staal
Materiaal glas glas
Diameter schijf 63 mm

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 116333
EAN/GTIN 4047322177184
Nummer fabrikant 116333
L-nummer L00970 132772
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Glycerine manometer, ”drukleiding”, CrNi-staal behuizing, aansluiting achteraan centraal, G 1/4, kwaliteitsklasse. 1, 6, meetbereik 0-100, 0 bar/1500 psi, Ø63. Voordelige serie hoogwaardige glycerine-manometers met roestvrijstalen behuizing voor toepassingen op meetpunten met hoge dynamische drukbelastingen of trillingen. Geschikt voor gasvormige, vloeibare, niet-hoogviskeuze en niet-kristalliserende meetmedia die geen invloed hebben op koperlegeringen.

Kenmerk:

  • Behuizing: CrNi-staal 1.4301
  • Schroefdraad: G 1/4 AG
  • meetelement: messing
  • Uitvoering: Buisveermeter met glycerinevulling
  • Kwaliteitsklasse: 1,6
  • wijzerwerk: messing
  • Diameter: 63 mm
  • Kijkvenster: glas
  • aansluitpositie: achteraan, centraal
  • Meetbereik max. bar: 100 bar
  • Meetbereik min. bar: 0 bar
  • Max. mediumtemperatuur: 60 °C
  • Mediumtemperatuur min.: -20 °C
  • Omgevingstemperatuur max.: 60 °C
  • Omgevingstemperatuur min.: -20 °C
  • Schaalverdelingswaarde in het bar-bereik: 5 bar