Wiertła kręte, bardzo długie HSSFS, bez powłoki, ⌀ DC h8 × długość całkowita L: 7,5X290mm

Nr art.: 116240 7,5X290
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h8 × długość całkowita L (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający HSS
Norma DIN 1869
Powłoka bez powłoki
Min. średnica skrawania Dc min. 7,5 mm
Klasa tolerancji wg ISO h8
Długość całkowita L 290 mm
Długość rowków mocujących Lc 200 mm
Średnica trzonka DS 7,5 mm
Kątownik, 1. stopień 130 stopni
Min. kąt linii śrubowej 38 stopni
Nazwa produktu (typ) FS
Chłodzenie wewnętrzne nie
Liczba ostrzy Z 2
Zawartość część pojedyncza
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Środek chłodząco-smarowy tak
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kształt uchwytu Standard
Długość chwytu LS 90 mm
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza 1,7 mm
Kierunek skrętu prawe
Kształt szlifu C
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HSS
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Klasa tolerancji h8
Długość wysięgu A 229 mm
Długość użytkowa L1 193 mm
Masa 75 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Pierścień kolorowy Bez
Rodzaj produktu Wiertło
Zalecana maksymalna głębokość wiercenia 188,8 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 116240 7,5X290
EAN / GTIN 4045197028846
Numer producenta 116240 7,5X290
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
50
aluminium (dające krótki wiór)
N
32
Stal < 500 N/mm²
P
28
Stal < 750 N/mm²
P
21
żeliwo szare (sferoidalne)
K
18
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Z precyzyjnym zaszlifowaniem ostrza.
Znacznie wzmocniony rdzeń bez wzniosu. Rowki wiórowe niepowlekane, łysinki azotowane.
Wierzchołek o kształcie C.

Zaleta:

specjalne wiertła do głębokich otworów. Do szczególnie głębokich albo zagłębionych otworów.Dzięki linii śrubowej płaskiego rowka dobre usuwanie wiórów, rzadsza potrzeba wycofywania wiertła przy wierceniu szczególnie głębokich otworów.

Zalecenie:

Maksymalna głębokość wiercenia:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Wskazówka:

Pasujące nawiertaki NC nr 112120, 112140112170 z kątem wierzchołkowym 142° dla większej niezawodności procesu