Wiertła kręte, bardzo długie HSSFS, bez powłoki, ⌀ DC h8 × długość całkowita L: 6,8X225mm

Nr art.: 116240 6,8X225
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
70 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h8 × długość całkowita L (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego Bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Środek chłodząco-smarowy tak
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej, wg ISO TS 13399-60 ZYL00680105
Kształt uchwytu Standard
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 0068 mm
Sposób mocowania Czop
Średnica trzonka 6,8 mm
Długość chwytu 70 mm
Min. średnica skrawania 6,8 mm
Maks. średnica skrawania 6,8 mm
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Klasa tolerancji wg ISO h8
Długość rowków mocujących 155 mm
Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza 1,6 mm
Liczba ostrzy 2
Kierunek skrętu prawe
Min. kąt linii śrubowej 38 stopni
Kątownik, 1. stopień 130 stopni
Kształt szlifu C
Nazwa produktu (typ) FS
Materiał skrawający HSS
Grupa skrawania P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HSS
Powłoka bez powłoki
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu 178 mm
Długość użytkowa 148 mm
Długość całkowita 225 mm
Masa 52 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Stal lita
Norma DIN 1869
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale
Pierścień kolorowy Bez
Rodzaj produktu Wiertło
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 116240 6,8X225
EAN / GTIN 4045197028808
Numer producenta 116240 6,8X225
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
50
aluminium (dające krótki wiór)
N
32
Stal < 500 N/mm²
P
28
Stal < 750 N/mm²
P
21
żeliwo szare (sferoidalne)
K
18
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Z precyzyjnym zaszlifowaniem ostrza.
Znacznie wzmocniony rdzeń bez wzniosu. Rowki wiórowe niepowlekane, łysinki azotowane.
Wierzchołek o kształcie C.

Zaleta:

specjalne wiertła do głębokich otworów. Do szczególnie głębokich albo zagłębionych otworów.Dzięki linii śrubowej płaskiego rowka dobre usuwanie wiórów, rzadsza potrzeba wycofywania wiertła przy wierceniu szczególnie głębokich otworów.

Zalecenie:

Maksymalna głębokość wiercenia:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Wskazówka:

Pasujące nawiertaki NC nr 112120, 112140112170 z kątem wierzchołkowym 142° dla większej niezawodności procesu