Spirálový vrták prodloužený HSS FS, bez povlaku, ⌀ DC h8 × celková délka L: 7,5X290mm

Artiklové číslo: 116240 7,5X290
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h8 × celková délka L (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HSS
Norma DIN 1869
Povlak bez povlaku
Průměr břitu, min. Dc min. 7,5 mm
Třída tolerance ISO h8
Celková délka L 290 mm
Délka upínací drážky Lc 200 mm
Průměr stopky DS 7,5 mm
Úhel, 1. stupeň 130 stupeň
Úhel spirály, min. 38 stupeň
Název výrobku (typ) FS
Vnitřní chlazení ne
Počet břitů Z 2
Obsah jednotlivý díl
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Formulář záznamu Standard
Délka stopky LS 90 mm
Chladicí a mazací prostředek ano
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu 1,7 mm
Směr šroubovice pravý
Tvar nábrusu C
Řezné materiály, označení výrobce HSS
Rozhraní Odpojovací místo 1
Toleranční třída h8
Nepodepřená délka A 229 mm
Užitná délka L1 193 mm
Hmotnost 75 g
Směr řezu Pravořezný
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Barevný kroužek Bez
Druh produktu Vrtáky do plného
Doporučená maximální hloubka otvoru 188,8 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 116240 7,5X290
EAN / GTIN 4045197028846
Číslo výrobce 116240 7,5X290
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
50
Hliník (krátké třísky)
N
32
Ocel < 500 N/mm²
P
28
Ocel < 750 N/mm²
P
21
GG(G)
K
18
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

S přesným výbrusem špičky.
Velmi zesílené jádro bez rozšiřování. Lesklé drážky, hrany nidridované.
S hrotem tvar C.

Výhoda:

Speciální vrtáky na hluboké otvory. Pro zvláště hluboké nebo hluboko položené otvory. Díky ploché spirálové drážce dobrý odvod třísek; proto méně časté odstraňování třísek při vrtání zvláště hlubokých otvorů.

Doporučení:

Maximální hloubka vrtání:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Poznámka:

Vhodné NC navrtáváky č. 112120, 112140 a 112170 s úhlem hrotu 142° pro vyšší bezpečnost