Brocas espirales extralargas HSS FS, Sin revestimiento, ⌀ DC h8 × longitud total L: 7,5X290mm

Número de artículo: 116240 7,5X290
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
18 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h8 × longitud total L (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior No
Lubricante refrigerante
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Forma de asiento Mango liso
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 0075 mm
Tipo de alojamiento Espiga
Diámetro del mango 7,5 mm
Longitud del mango 90 mm
Diámetro del filo, mín. 7,5 mm
Diámetro del filo, máx. 7,5 mm
Configurable no
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Clase de tolerancia ISO h8
Longitud de ranura de viruta 200 mm
Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo 1,7 mm
Cantidad de cortes 2
Sentido de torcimiento derecha
Ángulo de espiral, mín. 38 grados
Ángulo, 1.er escalón 130 grados
Forma de rectificado C
Nombre del producto (tipo) FS
Material de corte HSS
Material de corte, denominación del fabricante HSS
Recubrimiento sin revestimiento
Interfaz Punto de separación 1
Longitud de alcance 229 mm
Longitud útil 193 mm
Longitud total 290 mm
Peso 75 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Acero macizo
Norma DIN 1869
Procedimiento de mecanizado Taladrado al máximo
Anillo de color Sin
Tipo de producto Broca maciza
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 116240 7,5X290
EAN / GTIN 4045197028846
Número del fabricante 116240 7,5X290
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
50
Aluminium (med korte spåner)
N
32
Stål < 500 N/mm²
P
28
Stål < 750 N/mm²
P
21
GG (G)
K
18
Olie
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Con rectificado entre puntas preciso.
Núcleo considerablemente reforzado sin aumento de núcleo. Ranuras brillantes, biseles nitrurados.
Con afilado forma C.

Ventaja:

Broca especial para taladros profundos. Para taladros especialmente profundos o hundidos. La espiral de ranura plana permite una buena evacuación de viruta; por este motivo, en las perforaciones especialmente profundas, los vaciados de virutas son menos frecuentes.

Recomendación:

Profundidad de perforación máxima:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Nota:

Broca de puntear CN adecuada, n.° 112120, 112140 y 112170 con ángulo de punta de 142° para una máxima seguridad en el proceso