Tarcza włóknista QUICK-CHANGE 50xR ZA-P43 C X ZA120 PREMIUM*** stalowa

Nr art.: 116115
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 2000 sztuki
  • Etapy zamówienia: 2000 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Oznaczenie producenta PREMIUM ZA-P43 PC X; ZA-P43 PC X Quick-Change

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 116115
EAN / GTIN 9003171161151
Numer producenta 116115
Numer L L50140 2902
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Wykonanie:

  • PREMIUM

Opis:

  • Tarcza włóknista PREMIUM ZA-P43 PC X Quick-Change do mini-szlifierki kątowej została opracowana specjalnie do obróbki stali.
  • Dzięki temu produktowi w mgnieniu oka wykonasz zgrubne szlifowanie, a także usunięcie rdzy i okrawanie z trudno dostępnych powierzchni.
  • Dzięki solidnej konstrukcji narzędzia te są niezwykle stabilne i trwałe.
  • Konstrukcja tarcz włóknistych typu „Quick-Change” gwarantuje najszybszą wymianę tarcz, najprostszą obsługę oraz najwyższą wydajność podczas wykonywania wymagających zadań.

Cecha szcz.:

  • Platformy: TARCZA SZYBKOWMIANNYCH TKANINOWA
  • Materiał do obróbki: Stal
  • Linia produktów: PREMIUM
  • specyfikacja : ZA-P43 C X ZA120
  • Wymiar (D x URZĄDZENIE): 50 x R mm
  • Średnica: 50 mm
  • rozmiar ziarna: 120
  • Narzędzie do: Szlifierka kątowa

Zaleta:

  • Korund cyrkonowy zapewnia najwyższą trwałość i skuteczność w obróbce stali
  • System Tyrolit Quick-Change umożliwiający błyskawiczną wymianę tarcz

Zastosowanie:

  • Uziarnienie 36/40/60 zapewniające maksymalną wydajność ścierania
  • Ziarnistość 80/120 do obróbki wykończeniowej

Materiał:

  • Stal

Pasuje do:

  • Szlifierka kątowa

Zalecenie:

  • Uziarnienie 36/40/60 zapewniające maksymalną wydajność ścierania
  • Ziarnistość 80/120 do obróbki wykończeniowej

Cechy szczególne:
  • Idealny do stali
  • Wysoka stabilność dzięki solidnej konstrukcji
  • Najprostsza obsługa

Wskazówka:

  • Do zgrubnego szlifowania, usuwania rdzy i okrawania z trudno dostępnych powierzchni stalowych