Tyrolit disque fibre Quick-Change 50xR ZA120 C-X PREMIUM acier

Réf.: 116115
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 2000 unités
  • Etapes de la commande : 2000 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence fabricant PREMIUM ZA-P43 PC X; ZA-P43 PC X Quick-Change

Identification et classification

Référence article 116115
EAN / GTIN 9003171161151
Réf. fabricant 116115
Article hors catalogue L50140 2902
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Exécution:

  • PREMIUM

Description:

  • Le disque fibre PREMIUM ZA-P43 PC X Quick-Change pour la mini meuleuse d'angle a été spécialement conçu pour les applications sur l'Acier.
  • Avec ce produit, vous effectuez les travaux de meulage grossiers, ainsi que l'ébarbage et le dérouillage des surfaces difficiles d'accès, en un tour de main.
  • Grâce à leur structure robuste, ces outils sont extrêmement stables et durables.
  • Le design Quick-Change des disques fibre vous garantit un changement de meule très rapide, une manipulation très simple et une productivité maximale pour les tâches les plus exigeantes.

Caractéristique(s):

  • Form: CLOTH QUICK CHANGE DISC
  • Spécification : ZA-P43 C X ZA120
  • Dimension (D x DEVICE): 50 x R mm
  • Diamètre: 50 mm
  • Granulométrie: 120
  • Aptitude des matériaux: Acier
  • Outillage pour: Meuleuse d’angle

Avantage(s):

  • Corindon au zircon pour une longévité et une agressivité maximales sur l'acier
  • Système Tyrolit Quick-Change pour un changement de meule ultrarapide
  • Large assortiment

Utilisation:

  • Pour le meulage, pour l'élimination de la rouille et l'ébarbage de surfaces difficilement accessibles en acier

Matière(s):

  • Acier
  • Acier

Adapté(s) pour:

  • Meuleuse d’angle

Recommandation(s):

  • Grosseur de grain 36/40/60 pour un enlèvement de matière maximal
  • Grosseur de grain 80/120 pour une finition mécanique

Remarque(s):

  • Pour le meulage, pour l'élimination de la rouille et l'ébarbage de surfaces difficilement accessibles en acier