Disc din fibre QUICK-CHANGE 50xR ZA-P43 C X ZA120 PREMIUM oțel

Cod articol.: 116115
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 2000 bucăți
  • Pași de comandă: 2000 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Denumirea producătorului PREMIUM ZA-P43 PC X; ZA-P43 PC X Quick-Change

Identificare și clasificare

Cod articol 116115
EAN / GTIN 9003171161151
Număr producător 116115
L-Număr L50140 2902
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Execuţie:

  • PREMIUM

Descriere:

Discul fibros cu schimbare rapidă PREMIUM ZA-P43 PC X pentru mini polizorul unghiular a fost special dezvoltat pentru utilizarea pe oțel. Lucrările de șlefuire aspră, îndepărtarea ruginii și debavurarea suprafețelor greu accesibile pot fi realizate în cel mai scurt timp cu acest produs. Datorită designului lor robust, aceste unelte sunt extrem de stabile și durabile. Designul de schimbare rapidă a discurilor din fibră vă garantează cele mai rapide schimbări de discuri, cea mai ușoară manevrare și productivitate maximă pentru sarcini solicitante.

Caracteristică:

  • Formă: ȚESUT Disc cu schimbare rapidă
  • Compatibilitatea materialelor: oțel
  • Linia de produse: PREMIUM
  • Specificaţie : ZA-P43 C X ZA120
  • Dimensiuni (D x DEVICE): 50 x R mm
  • Diametru: 50 mm
  • Granulația: 120
  • Unealtă pentru: Polizor unghiular

Avantaj:

  • Oxidul de zirconiu-aluminiu asigură o durată de viață maximă și agresivitate pe oțel
  • Sistem de schimbare rapidă Tyrolit pentru cele mai rapide schimbări de discuri

Aplicaţie:

  • Pentru lucrări de șlefuire grosieră, îndepărtarea ruginii și debavurarea suprafețelor de oțel greu accesibile

Material:

  • Oţel

Adaptat pentru:

  • Polizor unghiular

Recomandare:

  • Granulație 36/40/60 pentru o îndepărtare maximă a materialului
  • Granulație 80/120 pentru șlefuire fină

Caracteristici speciale:
  • Perfectă pentru oțel
  • Stabilitate ridicată datorită designului robust
  • Manevrare extrem de ușoară

Notă:

  • Pentru lucrări de șlefuire grosieră, îndepărtarea ruginii și debavurarea suprafețelor de oțel greu accesibile