• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Noże Bezpieczne SECUPRO MEGASAFE z HAKOWE 98, 1 Sztuka

Nr art.: 116002.02
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
Rodzaj produktu Safety knife

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 116002.02
EAN / GTIN 4002632918346
Numer producenta 116002.02
Numer L L60170 454
Producent/osoba odpowiedzialna Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 Solingen, Deutschland, www.martor.de

Opis

Opis:

Tak wysoka jakość, jak wygląda. Z ostrzem hakowym.
Chcesz nóż bezpieczny z dużym otworem na ostrze? A może szukasz narzędzia tnącego do najtrudniejszych prac? W obu przypadkach SECUPRO MEGASAFE to doskonały wybór. Dzięki głębokości cięcia do 14 mm nie stanowi on żadnego problemu. Twoje bezpieczeństwo jest jednak zawsze gwarantowane, ponieważ w pełni automatyczne chowanie ostrza działa nawet wtedy, gdy ostrze nie jest całkowicie wysunięte. Idealnie nadaje się do cięcia tekstyliów, przędzy, wstążek, dywanów, folii i taśm plastikowych.
  • Materiał bazowy:
    Aluminium
  • Solidny uchwyt
    Uchwyt wysokiej jakości SECUPRO MEGASAFE jest wykonany w 100% z aluminium – dzięki czemu jest bardzo wytrzymały. Dzięki temu narzędziu tnącemu poradzisz sobie ze wszystkimi popularnymi materiałami. Nawet w wielu warstwach.
  • Wymiana bez otwierania
    Wymiana ostrza jest łatwa i bezpieczna. Nawet bez otwierania rękojeści. Naciśnij przełącznik kołyskowy na górze i przesuń suwak do końca do przodu. Ostrze jest wtedy gotowe do wymiany.
  • Idealne trzymanie
    Lekko zaokrąglony uchwyt idealnie leży w dłoni. Nie zaniedbuje to również kciuka. Suwak ma miękką powierzchnię uchwytu, dzięki czemu jest wyjątkowo antypoślizgowy.
  • Dwustronny suwak
    Prawą ręką? Leworęczną? To nie pytanie. Ponieważ wyposażyliśmy SECUPRO MEGASAFE w suwak, do którego dostęp jest z obu stron. Wybór należy do Ciebie!
  • Dwustronne ostrze
    Zanim będziesz musiał wymienić wysokiej jakości ostrze, możesz je obrócić. To podwaja czas pracy ostrza – i zmniejsza Twój wysiłek. Dzięki temu Twój produkt będzie ciąć jak nowy.
  • Główne materiały do cięcia:
    Tektura: do 3 warstw
    Taśmy plastikowe
    Rozdzielanie towarów w rolkach
    Towary w torebkach
  • Zastosowania do cięcia:
    Krojenie/zamykanie tektury z boku
    Krojenie tektury od góry
    Cięcie papieru w rolkach

Cecha szcz.:

  • Uchwyt: suwak dwustronny
  • Obsługa: dla osób prawo- i leworęcznych
  • Technologia bezpieczeństwa I: bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa (SECUPRO)
  • Technologia bezpieczeństwa II: w pełni automatyczne chowanie ostrza
  • Blokada transportowa: nie
  • Spust: kciuk
  • Ergonomia: ergonomiczna
  • Głębokość cięcia (łącznie): 14 mm
  • Główne materiały do cięcia: Tektura: do 2 warstw, Tektura: 1 warstwa, Taśmy plastikowe, Towary w workach, Tekstylia, Przędza, Sznurek, Dywan, Opakowanie, Stretch, Folia termokurczliwa
  • Zastosowanie do cięcia: Cięcie boczne/zamykanie tektury, Cięcie górne tektury, Cięcie papieru w rolkach
  • Właściwości ścierne: najwyższa odporność na ścieranie
  • Uchwyt/oczko: tak
  • Obcinak do taśmy: podstawa Materiał: Aluminium; Miękki uchwyt: Tak; Widoczny na wykrywaczu metali: Nie; Zamontowane ostrze: 98,70; Maksymalna długość wysunięcia ostrza: 19,5 mm; Opcjonalne ostrza: 1760099,25, 99,70, 199,70; Kształt zamontowanego ostrza (nóż): Ostrze haczykowe; Ostrza zamontowanego ostrza (nóż): Dwustronne; Zamontowane ostrze ze stali nierdzewnej (nóż): Nie; Zapasowe ostrza w rękojeści: Nie; Wymiana ostrza bez użycia narzędzi: Tak; Blokada wymiany ostrza: Nie; Znak GS (tekst): Przetestowany przez TÜV/VPA