Nůž SECUPRO MEGASAFE 116002, 1 v jedné krabici

Artiklové číslo: 116002.02
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Bezpečnostní nůž

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 116002.02
EAN / GTIN 4002632918346
Číslo výrobce 116002.02
L-číslo L60170 454
Výrobce/odpovědná osoba Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 Solingen, Deutschland, www.martor.de

Popis

Popis:

Tak vysoko, jak to vypadá. S hákovým ostřím.
Chtěli byste mít bezpečnostní nůž s velkým netěsným nožem? Nebo hledáte řezný nástroj pro i ty nejnáročnější aplikace? V obou případech je SECUPRO MEGASAFE vynikající volbou. Díky hloubce řezu až 14 mm se nebojí žádných výzev. Vaše bezpečnost je však vždy zachována, protože funkce automatického zatahování čepele funguje i v případě, že není radlice zcela vysunuta. Ideální pro řezání textilií, příze, pásek, koberců, fólií a plastového pásku.
  • Základní materiál:
    Hliník
  • Robustní
    rukojeť rukojeť vysoce kvalitní SECUPRO MEGASAFE je vyrobena ze 100% hliníku – a proto je velmi robustní. S řezacím nástrojem můžete zvládnout všechny běžné řezné materiály. Také v několika vrstvách.
  • Výměna bez otevření
    nože může být snadno a bezpečně vyměněna. Dokonce i bez otevření rukojeti. Stiskněte kolébku nahoře a posuňte posuvník zcela dopředu. Čepel je připravena ke změně.

  • Lehce zaoblená rukojeť se hodí obzvláště dobře do ruky. Ani palec není příliš krátký. Posuvník je vybaven měkkým úchopem – a tedy zejména protiskluzovým.
  • Oboustranný jezdec
    s pravým? Vlevo? Tato otázka nevzniká. Protože jsme vybavili SECUPRO MEGASAFE posuvníkem, který je přístupný z obou stran. Vyberte si pro sebe!
  • 2cestný použitelný nůž
    před výměnou kvalitní čepele můžete otočit jednou. Tím se zdvojnásobí provozní doba radlice – a sníží se vaše úsilí. Protože váš produkt vypadá jako nový.
  • Hlavní řezné materiály:
    Karton: Až 3vrstvý
    plastový páskovač Skladové vázací
    role odminují materiál
    sáčku
  • Aplikace řezání: Řezané otevřené
    / krycí karton bočně
    řezané otevřené lepenky na horním
    řezané papíru na rolích

Charakteristika:

  • Rukojeť: 2stranná posuvná zařízení
  • Manipulace:pravotočivé a levotočivé
  • Bezpečnostní technologie i : Velmi vysoké zabezpečení (SECUPRO)
  • Bezpečnostní technologie II: Plně automatické zatažení čepele
  • Přepravní zámek: Ne
  • Spoušť: Palce
  • Ergonomie: Ergonomická
  • Hloubka řezu (shrnuto): 14 mm
  • Hlavní řezné materiály: Karton: Do 2 vrstev, karton: 1vrstvý, plastový pásek, pytloviny, textil, příze, Šňůra, podšívky, zábal, stretch, smršťovací fólie
  • Aplikace řezání: Rozřízněte otevřenou / krycí karton po stranách, odřízněte otevřenou karton nahoře, nakrájejte papír na role
  • Vlastnosti oděru: Nejvyšší ochrana proti oděru
  • Držák/očko: Ano
  • Škrábání pásky: Ne
  • Základní materiál: Hliník
  • Softgrip: Ano
  • Detekovatelný kov: Ne
  • Namontovaný kotouč: 98,70
  • Délka výstupu radlice (max.): 19, 5 mm
  • Volitelný nůž: 1760099,25, 99,70, 199,70
  • Namontovaný tvar čepele (nůž): Hákový kotouč
  • Namontované břity řezné hrany (nože): 2násobný použitelný
  • Namontovaná čepel z nerezové oceli (nůž): Ne
  • Náhradní čepele pod kontrolou: Ne
  • Výměna čepele bez nářadí: Ano
  • Výměna čepele uzamykatelná: Ne
  • Znak GS (text): Testováno TÜV/VPA