Couteau de sécurité SECUPRO MEGASAFE avec LAME CROCHUE 98,1 pc

Réf.: 116002.02
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit Cutter de sécurité

Identification et classification

Référence article 116002.02
EAN / GTIN 4002632918346
Réf. fabricant 116002.02
Article hors catalogue L60170 454
Fabricant/personne responsable Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 Solingen, Deutschland, www.martor.de

Description

Description:

Aussi haut qu'il en a l'air. Avec lame crochue.
Vous aimeriez avoir un cutter de sécurité avec une perte de lame importante? Ou recherchez-vous un outil de coupe même pour les applications les plus difficiles ? Dans les deux cas, le SECUPRO MEGASAFE est un excellent choix. Grâce à une profondeur de coupe allant jusqu'à 14 mm, il n'échappe à aucun défi. Cependant, votre sécurité est toujours maintenue, car la fonction de rétraction entièrement automatique de la lame fonctionne même lorsque le lame n'est pas complètement déployé. Idéal pour couper les textiles, fils, rubans, tapis, films et cerclages en plastique.
  • Matériau de base :
    Aluminium
  • Robuste poignée
    le poignée de la SECUPRO MEGASAFE de haute qualité est composé à 100% d'aluminium – et donc très robuste. Avec votre outil de coupe, vous pouvez maîtriser tous les matériaux de coupe courants. Également en plusieurs couches.
  • Changer sans ouvrir
    le lame est facile et sûr à changer. Même sans ouvrir la poignée. Poussez le bouton à bascule sur le dessus et déplacez le curseur complètement vers l'avant. Le lame est prêt à changer.
  • Manipulation parfaite
    le poignée légèrement arrondi tient particulièrement bien dans votre main. Et votre pouce n'est pas trop court non plus. Le curseur est équipé d’une poignée souple – et donc particulièrement antidérapante.
  • Curseur double face
    avec droite ? Avec gauche ? Cette question ne se pose pas. Parce que nous avons équipé le SECUPRO MEGASAFE d'un curseur accessible des deux côtés. Choisissez par vous-même !
  • 2-Way utilisable lame
    avant que vous ayez besoin de changer la lame de qualité, vous pouvez la tourner une fois. Cela double la durée de fonctionnement du lame et réduit vos efforts. Parce que votre produit coupe comme neuf.
  • Principaux matériaux de coupe :
    carton : jusqu'à 3 plis de
    cerclage en plastique
    produits en rouleaux derind
    des marchandises ensachées
  • Application de coupe :
    couper le carton ouvert/couvrir latéralement
    couper le carton ouvert en haut couper le
    papier en rouleaux

Caractéristique(s):

  • Poignée: Curseur bilatéral
  • Manipulation: Droitiers et gauchers
  • Technologie de la sécurité I: Sécurité très élevée (SECUPRO)
  • Technologie de la sécurité II: Rétraction de lame automatique
  • Ergonomie: Ergonomique
  • Profondeur de coupe (résumée): 14 mm
  • Principaux matériaux de coupe: Carton : jusqu'à 2 cannelures, Carton : simple cannelure, Cerclage plastique, Sacs, Textile, Fils, ficelles, Moquettes, Film étirable, thermorétractable
  • Propriétés d'abrasion: Extrêmement résistant à l'abrasion
  • Support/œillet: oui
  • Séparateur de bande adhésive: no
  • Matériau de base: Aluminium
  • Poignée souple: oui
  • Métal détectable: no
  • Lame montée: 98.70
  • Lame en option: 1760099.25, 99.70, 199.70
  • Forme de la lame montée (couteau): Lame crochue
  • Lames montées tranchantes (couteau): Lame utilisable sur 2 côtés
  • Lame montée inoxydable (couteau): no
  • Changement de lame sans outil: oui
  • Changement de lame verrouillable: no
  • Note GS (texte): Contrôlé par le TÜV