Element redukcyjny ∙ Zabierak kwadratowy drążony 1 cal (25 mm) ∙ Zabierak kwadratowy masywny 3/4 cala (20 mm) ∙ Długość: 70 mm

Nr art.: 1158-2
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
Numer artykułu 1158-2
EAN / GTIN 4000896003297
Numer producenta 1158-2
Numer L L60140 2914
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Reducer Inside square input 25 = 1″ → Outside square output 20 = 3/4
  • Drive with bolt for locking pin retaining, output with locking pin retaining
  • Surface: chrome-plated
  • DIN 3123, ISO 3316
  • Made in Germany
  • Drive: Square, hollow 25 mm (1 inch)
  • Output: Square, solid 20 mm (3/4 inch)
  • Dimensions / length: 70 mm
  • Net weight: 0.39 kg
  • For manual operation