• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Reduzierstück ∙ 1 Zoll (25 mm) Vierkant hohl ∙ 3/4 Zoll (20 mm) Vierkant massiv ∙ Länge: 70 mm

Artikel-Nr.: 1158-2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 1158-2
EAN / GTIN 4000896003297
Herstellernummer 1158-2
L-Nummer L60140 2914
Hersteller/verantwortliche Person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Reduzierstück Innenvierkant Antrieb 25 = 1″ → Außenvierkant Abtrieb 20 = 34
  • Antrieb mit Ausrastbolzen für Stiftsicherung, Abtrieb mit Stiftsicherung
  • Oberfläche: verchromt
  • DIN 3123, ISO 3316
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 25 mm (1 Zoll)
  • Abtrieb: Vierkant massiv 20 mm (3/4 Zoll)
  • Abmessungen / Länge: 70 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.39 kg
  • Für Handbetätigung