Reducer

Art.-nr.: 1158-2
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 1158-2
EAN/GTIN 4000896003297
Producentnummer 1158-2
L-nummer L60140 2914
Producent/ansvarlig person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Reducer indvendigt kvadratisk drev 25 = 1 cm → ydre firkantdrev 20 =3forkert4
  • Kør med udløserbolt til stiklåsning, udgang med stiklåsning
  • Overflade: Forkromet
  • DIN 3123, ISO 3316
  • Fremstillet i Tyskland
  • Drev: Firkantet hul 25 mm (1 in.)
  • Output: Kvadratisk massiv 20 mm (3/4″)
  • Mål / længde: 70 mm
  • Nettovægt (kg): 0,39 kg
  • Til manuel betjening