Pièce de réduction ∙ Carré creux 25 mm (1 pouce) ∙ Carré massif 20 mm (3/4 pouce) ∙ 70 mm

Réf.: 1158-2
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
Référence article 1158-2
EAN / GTIN 4000896003297
Réf. fabricant 1158-2
Article hors catalogue L60140 2914
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

  • Réducteur entraînement Carré intérieur 25 = 1″ → sortie Carré extérieur 20 = 34
  • Entraînement avec tige pour débloquer la goupille de retenue, sortie avec goupille de retenue
  • Surface : chromée
  • DIN 3123, ISO 3316
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 25 mm (1 pouce)
  • Sortie : Carré massif 20 mm (3/4 pouce)
  • Dimensions / longueur : 70 mm
  • Poids net (kg): 0.39 kg
  • Utilisation manuelle