Zestawy wierteł krętych HSS-Co8 nr 114550, w kasecie, TiAlN, Typ: 1-13KB

Nr art.: 115370 1-13KB
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający HSS Co 8
Norma DIN 338
Powłoka TiAlN
Min. średnica skrawania Dc min. 1 mm
Klasa tolerancji wg ISO h8
Kątownik, 1. stopień 135 stopni
Min. kąt linii śrubowej 35 stopni
Chłodzenie wewnętrzne nie
Liczba ostrzy Z 2
Zawartość Zestaw / asortyment
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Liczba elementów 29 szt.
Maksymalnie na mokro nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Olej nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Maks. średnica skrawania Dc max. 13 mm
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Kierunek skrętu prawe
Grupa skrawania M (stal nierdzewna); P (stal); S (materiały trudnoskrawalne)
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Klasa tolerancji h8
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Stal lita
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Rodzaj produktu Wiertło

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 115370 1-13KB
EAN / GTIN 4062406098148
Numer producenta 115370 1-13KB
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 750 N/mm²
P
37
Stal < 900 N/mm²
P
31
Stal < 1100 N/mm²
P
12
Stal < 1400 N/mm²
P
10
Stal INOX < 900 N/mm²
M
20
Stal INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
6
olej