Csigafúró készlet HSS-Co8 114550 sz., kazettával 1-13KB

Cikkszám: 115370 1-13KB
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: HSS Co 8
  • Szabvány: DIN 338
  • Tűrés névleges ⌀: h8
  • Csúcsszög: 135
  • Spirálszög: 35

Termékadatok

Technikai adatok

Fúrótartomány 1 mm - 13 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag HSS Co 8
Szabvány DIN 338
Tűrés névleges ⌀ h8
Csúcsszög 135 fok
Spirálszög 35 fok
Szár Hengeres szár
Vágóélek száma Z 2
belső hűtés nem
Fúrók száma 29
Magfurat ⌀ 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm
Fúrók méretemelkedése 0,5 mm
Termék fajtája Csigafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 115370 1-13KB
EAN / GTIN 4062406098148

Alkalmazási táblázat

Acél < 750 N/mm²
P
37
Acél < 900 N/mm²
P
31
Acél < 1100 N/mm²
P
12
Acél < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
6
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

DIN 338 szerinti csigafúrókból összeállítva.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek