Garnitura spiralnih svedrov HSS-Co8 art. 114550 v kaseti, TiAlN, Tip: 1-13KB

Št. art.: 115370 1-13KB
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Rezalni material: HSS Co 8
  • Standard: DIN 338
  • Toleranca nazivnega ⌀: h8
  • Kot konice: 135
  • Kot spirale: 35

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Območje vrtanja 1 mm - 13 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material HSS Co 8
Standard DIN 338
Toleranca nazivnega ⌀ h8
Kot konice 135 stopinj
Kot spirale 35 stopinj
Držalo Cilindrično držalo
Število rezil Z 2
Notranje hlajenje ne
Število svedrov 29
⌀ osnovne izvrtine 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm
Korak premera svedrov 0,5 mm
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 115370 1-13KB
EAN/GTIN 4062406098148
Številka proizvajalca 115370 1-13KB
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 750 N/mm
P
37
Jeklo < 900 N/mm
P
31
Jeklo < 1100 N/mm
P
12
Jeklo < 1400 N/mm
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
6
Olje
 
mokro maks.