Sada spirálových vrtáků HSS-CoE č. 114550 v kazetě, TiAlN, Typ: 1-13KB

Artiklové číslo: 115370 1-13KB
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HSS-E
Norma DIN 338
Povlak TiAlN
Průměr břitu, min. Dc min. 1 mm
Třída tolerance ISO h8
Úhel, 1. stupeň 135 stupeň
Úhel spirály, min. 35 stupeň
Vnitřní chlazení ne
Počet břitů Z 2
Obsah Sada / sortiment
Chladicí a mazací prostředek ano
Počet přepážek 29 ks
Označení výrobce 114550
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Průměr břitu, max. Dc max. 13 mm
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Směr šroubovice pravý
Rozhraní Odpojovací místo 1
Toleranční třída h8
Směr řezu Pravořezný
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Druh produktu Vrtáky do plného

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 115370 1-13KB
EAN / GTIN 4062406098148
Číslo výrobce 115370 1-13KB
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 750 N/mm²
P
37
Ocel < 900 N/mm
P
31
Ocel < 1100 N/mm²
P
12
Ocel < 1400 N/mm
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
6
Olej