Folding scaffold 0.75 x 1.80 m with extension Platform height 6.00 m

Nr art.: 115159
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Znak jakości i certyfikat kontroli Geprüfte Sicherheit
Z regulacją wysokości nie
Wysokość 7,1 m
Z wysięgnikiem tak
Długość z wysuniętym wysięgnikiem 3,834 m
Szerokość z wysuniętym wysięgnikiem 2,708 m
Z platformą tak
Wysokość platformy 6 m
Szerokość platformy 0,75 m
Głębokość platformy 1,8 m
Wysokość robocza do ok. 8 m
Możliwość składania tak
Mobilne tak
Norma DIN EN 1004
Kasa obciążenia Klasa obciążenia 2 = 1,50 kN/m2
Rodzaj produktu Składane

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 115159
EAN / GTIN 4031405947573
Numer producenta 115159
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

Fakty
  • Rusztowanie przejezdne wykonane z wytrzymałej aluminiowej rury okrągłej ze spawanymi częściami ramy
  • Stelaż składany wykonany z profili rurowych prostokątnych z zawiasami samoblokującymi
  • Oszczędność miejsca podczas transportu i przechowywania
  • Cztery kółka skrętne Ø 125 mm z centralnym przyłożeniem obciążenia i wrzecionami
  • Platforma z pewną stopą zapewniającą stabilną stopę
  • Aluminiowe krawężniki i ramy poręczy ze zintegrowaną listwą kolanową chroniącą przed upadkiem (od wysokości podestu 2,8 m)
  • Łatwy w montażu i demontażu bez użycia narzędzi
  • Dostępne różne szerokości podestów (0,75/1,35 m)
  • Długości podestów 2,45 m i 3,0 m na zamówienie
  • Testowany GS zgodnie z DIN EN 1004
  • Klasa obciążenia/grupa rusztowania 2: 1,5 kN/m²
  • Aby spełnić wymagania normy DIN EN 1004-1:2021, rusztowanie to należy przebudować
  • Opcja 1 – konwersja na MSG: Do bezpiecznego montażu, demontażu i konwersji potrzebne są 2 szyny zabezpieczające montaż (nr zamówienia 027991)
  • Opcja 2 – Konwersja na SG: Wymień poręcze wzdłużne na poręcze zabezpieczające z rusztowania przejezdnego o odpowiedniej długości rusztowania (2 sztuki na poziom pomostu). Wymień przednią stronę ramy poręczy (górny poziom pomostu) na przednią stronę ramy poręczy SG o odpowiedniej szerokości. Ukośne rozpórki nad pierwszą platformą nie są już potrzebne
Informacje na temat kryteriów zrównoważonego rozwoju
  • Certyfikat firmy: ISO 9001
  • Certyfikat firmy: ISO 14001
  • Certyfikat firmy: EN 1090
  • Certyfikat firmy: EcoVadis
  • RoHS
  • ZASIĘG
  • Grupa MUNK kieruje się Kodeksem Postępowania
  • Prawo dotyczące łańcucha dostaw nie ma zastosowania ze względu na naszą wielkość
  • Zastosowane materiały są wymienione w specyfikacji technicznej
  • Produkcja oszczędzająca zasoby: własne systemy fotowoltaiczne
  • Energooszczędne zużycie energii w produkcji: oświetlenie LED
  • Możliwość naprawy, trwałość i jakość: 15 lat gwarancji na produkty seryjne produkowane w Niemczech
  • Możliwość recyklingu: Nasze produkty są w większości wykonane z aluminium, stali lub drewna i można je poddać bezpośrednio procesowi recyklingu.
  • Społecznie akceptowalne warunki pracy w produkcji: godziwe płace, równość płci
  • Ekonomiczne opakowanie nadające się do recyklingu: brak użycia styropianu, wykorzystanie głównie drewna i kartonu, niewielkie ilości plastiku
  • Brak zagrożenia dla zdrowia użytkowników

Cecha szcz.:

  • Rozmiar: 2
  • Wymagany montaż: Do montażu bez użycia narzędzi
  • Materiał: aluminium
  • Używaj w pomieszczeniach zamkniętych, struktura centralna: możliwa i dozwolona
  • Zastosowanie w pomieszczeniach zamkniętych, konstrukcja boczna: możliwa i dozwolona
  • Zastosowanie na zewnątrz, struktura centralna: możliwe i dozwolone
  • Zastosowanie na zewnątrz, konstrukcja boczna: możliwe i dozwolone
  • Uwaga: Tylko z akcesoriami zgodnymi z normą DIN EN 1004-1:2021