Ponteggio pieghevole 0,75 x 1,80 m con braccio estensibile Altezza piattaforma 6,00 m

Codice art.: 115159
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Sigillo di qualità e test Geprüfte Sicherheit
Es. regolabile in altezza no
Altezza 7,1 m
Con braccio sì
Lunghezza con braccio esteso 3,834 m
Larghezza con braccio esteso 2,708 m
Piattaforma presente sì
Altezza piattaforma 6 m
Larghezza piattaforma 0,75 m
Profondità piattaforma 1,8 m
Altezza di lavoro fino a circa 8 m
Es. pieghevole sì
Es. mobile sì
Normativa DIN EN 1004
Classe di carico Classe di carico 2 = 1,50 kN/m2
Tipo di prodotto Impalcatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 115159
EAN / GTIN 4031405947573
Codice del produttore 115159
Produttore/persona responsabile MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

Fatti
  • Ponteggio mobile realizzato in robusto tubo tondo di alluminio con elementi del telaio saldati
  • Telaio ribaltabile con montanti in tubolare rettangolare e cerniere autobloccanti
  • Salvaspazio durante il trasporto e lo stoccaggio.
  • Quattro ruote girevoli Ø 125 mm con trasferimento del carico centrico e perni
  • Piattaforma stabile per un appoggio sicuro
  • Pannelli laterali in alluminio e telaio della ringhiera con listello integrato per la protezione anticaduta (a partire da un’altezza della piattaforma di 2,8 m)
  • Facile montaggio e smontaggio senza attrezzi
  • Disponibili diverse larghezze della piattaforma (0,75/1,35 m)
  • Lunghezze della piattaforma 2,45 m e 3,0 m su richiesta
  • Certificato GS secondo DIN EN 1004
  • Classe di carico/gruppo di ponteggi 2: 1,5 kN/m²
  • Per soddisfare i requisiti della norma DIN EN 1004-1:Per soddisfare gli obiettivi fissati per il 2021, questa struttura deve essere adeguata.
  • Opzione 1 – Conversione a MSG: Per garantire la sicurezza durante il montaggio, lo smontaggio e la trasformazione sono necessarie 2 ringhiere di sicurezza (codice articolo 027991).
  • Opzione 2 – Conversione a SG: Sostituire le ringhiere longitudinali con ringhiere di sicurezza per ponteggi mobili della lunghezza adeguata (2 pezzi per ogni livello della piattaforma). Sostituire il telaio della ringhiera sul lato frontale (livello della piattaforma superiore) con il telaio della ringhiera SG sul lato frontale della larghezza adeguata. Le traverse diagonali sopra la prima piattaforma vengono eliminate
Informazioni sui criteri di sostenibilità
  • Certificazione aziendale: ISO 9001
  • Certificazione aziendale: ISO 14001
  • Certificazione aziendale: EN 1090
  • Certificazione aziendale: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • Il Gruppo MUNK opera secondo un Codice di condotta
  • La legge sulla catena di fornitura non si applica alla nostra azienda in virtù delle nostre dimensioni.
  • I materiali utilizzati sono elencati nelle specifiche tecniche.
  • Produzione a basso impatto ambientale: impianti fotovoltaici propri
  • Consumo energetico efficiente nella produzione: Illuminazione a LED
  • Riparabilità, durata e qualità: 15 anni di garanzia sui prodotti di serie fabbricati in Germania
  • riciclabilità: I nostri prodotti sono realizzati principalmente in alluminio, acciaio o legno e possono essere riciclati direttamente.
  • Condizioni di lavoro socialmente accettabili nella produzione: salari equi, parità di diritti tra i sessi
  • Imballaggio economico e riciclabile: Nessun utilizzo di polistirolo, uso prevalente di legno e cartone, basse percentuali di plastica.
  • Nessun rischio per la salute degli utenti

Proprietà:

  • Montaggio necessario: Montaggio senza attrezzi
  • Materiale: Alluminio
  • Altezza di lavoro: 8000 mm
  • Peso lordo: 1,5 kN/m2
  • Altezza piattaforma: 6000 mm
  • Altezza struttura: 7270 mm
  • Lunghezza struttura: 3834 mm
  • Lunghezza piattaforma: 1800 mm
  • classe di larghezza: W06
  • Larghezza struttura: 2708 mm
  • Impiego in interni, montaggio centrale: possibile e consentito
  • Impiego in interni, montaggio laterale: possibile e consentito
  • Utilizzo in esterni, montaggio centrale: possibile e consentito
  • Impiego in esterni, montaggio laterale: possibile e consentito
  • Nota: Conforme alla norma DIN EN 1004-1 solo con accessori: 2021